Bandă de prindere a inelului de piston 80 mm, d 57-125 mm

Cod articol: 6396800
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Portcuţit

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6396800
EAN / GTIN 4010886639689
Număr producător 6396800
L-Număr L60160 2811

Descriere

Descriere:

Fabricat din oțel cu bandă elastică specială, cu reglare fină infinit variabilă
Incluzând cheia de prindere

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 74 mm
  • Înălțime totală [mm]: 55 mm
  • Lungime totală [inch]: 3
  • Lungime totală [mm]: 110 mm
  • Domeniul de strângere (min./max.): 57-125
  • 1000 V izolat: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături