Oțel galvanizat ieșire pas de ieșire lățimea spațiului 150mm

Cod articol: 63967
La cerere
Necunoscut
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Platformă în trepte

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 63967
EAN / GTIN 4031405639676
Număr producător 063967
L-Număr L90110 299

Descriere

Descriere:

  • Pentru a lărgi treapta superioară și pentru a reduce lățimea spațiului la ieșire
  • Dimensiuni: 520 x 100 - 300 mm
  • Compus din trepte ondulate, inclusiv 2 conectori terminali pentru șine de scară
  • Include doi conectori terminali pentru bara scării

Caracteristică:

  • Material: Oţel galvanizat
  • Instalare necesară: Pentru a fi echipat cu o unealtă
  • Dimensiune spațiu liber: 150 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

V-ar mai putea interesa:

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.