Set de biţi de şurubelniţă pentru Torx®, pătrat 1/2 inch 9 buc.

Cod articol: 639516
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat
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
    Denumirea producătorului 8767 C HF 1
    Număr de piese 9
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Lungime 165 mm
    Lăţime 140 mm
    Înălţime 65 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 639516
    EAN / GTIN 4013288184276
    Număr producător 05004202001

    Descriere

    Execuţie:

    Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
    chei tubulare
    conform DIN 3124.
    Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M4 − M14.

    Material:

    Oţel crom-molibden, cromat mat.

    Livrare:

    Biţi de şurubelniţă: 9 buc. Ref. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
    Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai