Set de biţi de şurubelniţă acoperiţi cu TiN, pentru Torx®, pătrat 1/2 inch 9 buc.

Cod articol: 639506
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Disponibilitate

  • Pătrat de antrenare: 1/2

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 9
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Lungime 185 mm
Lăţime 153 mm
Înălţime 52 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală; Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Identificare și clasificare

Cod articol 639506
EAN / GTIN 4000896051540
Număr producător 992/9
Producător HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Tije acoperite în strat TiN pentru o aderenţă şi o rezistenţă la abraziune extrem de ridicate. Cu protecţie optimă împotriva coroziunii.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi Torx® interioare cu filet M4 − M14.

Material:

Manşon din oţel crom-vanadiu, suprafaţă cromată rezistentă la exfoliere. Tijă din oţel special, cu strat de acoperire TiN.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă: 9 buc. Ref. TX20; TX25; TX27; TX30; TX40; TX45; TX50; TX55; TX60
Păstrare în: Smartcase cu funcţie de montare