Biţi hexagonali de şurubelniţă, pătrat 1/2 inch 6 buc., lungi

Cod articol: 639417
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat
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
    Denumirea producătorului 8740 C HF 2
    Număr de piese 6
    Pătrat de antrenare 1/2 inch
    Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 4-10 mm
    Lungime 165 mm
    Lăţime 140 mm
    Înălţime 65 mm
    Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 639417
    EAN / GTIN 4013288185457
    Număr producător 05004210001

    Descriere

    Execuţie:

    Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
    chei tubulare
    conform DIN 3124.
    Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

    Aplicaţie:

    Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M12.

    Material:

    Oţel crom-molibden, cromat mat.

    Livrare:

    Biţi de şurubelniţă: 6 buc. Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10 mm
    Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai