Biţi hexagonali de şurubelniţă, pătrat 1/2 inch 9 buc.

Cod articol: 639416
La cerere
În stoc
63 livrabil imediat
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
Denumirea producătorului 8740 C HF 1
Număr de piese 9
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere a cheii pentru şurubelniţe hexagonale 4-17 mm
Lungime 165 mm
Lăţime 140 mm
Înălţime 65 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă hexagonală
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 639416
EAN / GTIN 4013288184283
Număr producător 05004201001

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123;
chei tubulare
conform DIN 3124.
Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu locaş hexagonal cu filet M5 − M24.

Material:

Oţel crom-molibden, cromat mat.

Livrare:

Biţi de şurubelniţă: 9 buc. Ref. 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 mm
Păstrare în: Trusă pliabilă din material textil, cu prindere cu scai