Cheie dinamometrică

Cod articol: 6392-320
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6392-320
EAN / GTIN 4000896027125
Număr producător 6392-320
L-Număr L60140 1017

Descriere

Descriere:

  • Precizie ± 2 % (6391-10: 6%) din valoarea reglată (în direcția de acționare)
    Prin rotirea uneltei atașabile, posibilitate de utilizare pentru filete pe dreapta și pe stânga
  • Conector, pentru preluarea uneltelor atașabile
  • Valoare reglabilă fix
  • Deosebit de adecvată pentru utilizarea în producția industrială de serie
  • Reglarea valorii dorite a cuplului cu cheia combinată 6399 în combinație cu aparatul de verificare HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E sau cu un alt aparat adecvat
  • Toate cheile din această serie de fabricație (HAZET 6391 – 6392) sunt fără scală de reglare și fără buton de semnalizare
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 14 x 18 mm
  • Dimensiuni / lungime: 631 mm
  • Greutate netă (kg): 1.03 kg
  • Nm min-max: 60 – 320 Nm
  • Toleranță: 2 %
  • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 627.00 – 627.00 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 9.8 – 52.0 kg
  • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 38.5 mm
  • Lăţime cap a: 23 mm
  • Lăţime cap b: 30 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături