Cheie dinamometrică

Cod articol: 6391-35
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
    Tip produs Cheie dinamometrică

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6391-35
    EAN / GTIN 4000896027057
    Număr producător 6391-35
    L-Număr L60140 1503

    Descriere

    Descriere:

    • Precizie ± 2 % (6391-10: 6%) din valoarea reglată (în direcția de acționare)
      Prin rotirea uneltei atașabile, posibilitate de utilizare pentru filete pe dreapta și pe stânga
    • Conector, pentru preluarea uneltelor atașabile
    • Valoare reglabilă fix
    • Deosebit de adecvată pentru utilizarea în producția industrială de serie
    • Reglarea valorii dorite a cuplului cu cheia combinată 6399 în combinație cu aparatul de verificare HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E sau cu un alt aparat adecvat
    • Toate cheile din această serie de fabricație (HAZET 6391 – 6392) sunt fără scală de reglare și fără buton de semnalizare
    • Cu certificat de calibrare și număr de serie
    • DIN EN ISO 6789-2:2017
    • Made in Germany
    • Acţionare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
    • Dimensiuni / lungime: 183 mm
    • Greutate netă (kg): 0.23 kg
    • Nm min-max: 15 – 35 Nm
    • Toleranță: 2 %
    • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 173.00 – 173.00 Nm
    • Forţă de acţionare min.-max. kg: 8.8 – 20.6 kg
    • Măsură fixă a sculei de ajustare l2: 30 mm
    • Lăţime cap a: 17 mm
    • Lăţime cap b: 22 mm
    • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei

    Descărcări și documente

    Produse potrivite

    Piese de schimb

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături