Cheie dinamometrică

Cod articol: 6391-12V
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
Tip produs Cheie dinamometrică

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6391-12V
EAN / GTIN 4000896145850
Număr producător 6391-12V
L-Număr L60140 709

Descriere

Descriere:

  • Deosebit de maniabilă datorită construcției scurte
  • Utilizabilă universal datorită locașului de preluare a uneltelor atașabile
  • Valoarea de declanșare presetată din fabrică în funcție de preferințele dvs.
  • Precizie ± 2 % (6391-10: 6%) din valoarea reglată (în direcția de acționare)
    Prin rotirea uneltei atașabile, posibilitate de utilizare pentru filete pe dreapta și pe stânga
  • Conector, pentru preluarea uneltelor atașabile
  • Valoare reglabilă fix
  • Deosebit de adecvată pentru utilizarea în producția industrială de serie
  • Reglarea valorii dorite a cuplului cu cheia combinată 6399 în combinație cu aparatul de verificare HAZET 7901E ∙ 7902E ∙ 7903E sau cu un alt aparat adecvat.
    Toate cheile din această serie de fabricație (HAZET 6391 – 6392) sunt fără scală de reglare și fără buton de semnalizare
  • Cu certificat de calibrare și număr de serie
  • DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Made in Germany
  • Acţionare: Pătrat detaşabil 9 x 12 mm
  • Dimensiuni / lungime: 124 mm
  • Greutate netă (kg): 0.2 kg
  • Nm min-max: 2 – 12 Nm
  • Toleranță: 2 %
  • Lungimea de acţionare a cheii dinamometrice min.-max. l1 mm: 121.00 – 121.00 Nm
  • Forţă de acţionare min.-max. kg: 1.7 – 10.1 kg
  • Lăţime cap a: 17 mm
  • Lăţime cap b: 22 mm
  • De acum nu mai este necesară rotirea înapoi: în cazul cheilor dinamometrice HAZET din seria constructivă 5000 și 6000, s-a demonstrat prin teste de anduranță pe termen lung că nu mai este necesară rotirea înapoi până la cea mai mică valoare a scalei