Cutie de ulei din fontă cu pompă, 300 ml

Cod articol: 6390520
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Biuretă pentru ulei

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6390520
EAN / GTIN 4010886639054
Număr producător 6390520
L-Număr L60160 4581

Descriere

Descriere:

Construcție robustă din fontă cu pompă

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 135 mm
  • Înălțime totală [mm]: 70 mm
  • Lungime totală [mm]: 330 mm
  • Litru: 0,3
  • Pint: 5/8
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături