Recipient de plastic pentru ulei, 125 ml

Cod articol: 6390280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Biuretă pentru ulei

Identificare și clasificare

Cod articol 6390280
EAN / GTIN 4010886639023
Număr producător 6390280
L-Număr L60160 4397
Producător GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Nr. 298-00 / Nr. 298-01 Dispozitiv de ungere din plastic cu tub de alamă glisant și capac
Nr. 298-02 Dispozitiv de ungere simplu din material plastic

Caracteristică:

  • Lățimea totală [mm]: 47 mm
  • Înălțime totală [mm]: 47 mm
  • Lungime totală [mm]: 245 mm
  • Litru: 0,125
  • Pint: 1/4
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături