O singură cheie cu capăt deschis reglabilă 8″

Cod articol: 6381020
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6381020
EAN / GTIN 4010886638101
Număr producător 6381020
L-Număr L60160 83

Descriere

Descriere:

Proiectare conform ISO 6787
Positie de gură 15°
Model suedez, rolă cu filet stânga
Cu scală de reglare
Oțel crom vanadiu
Capace cromate, lustruite
Pivot cromat, șlefuit
Cu orificiu de agățare
Cu orificiu de agățare

Caracteristică:

  • Design: Model suedez, rotiță cu rotiță cu angrenaj la stânga
  • Lățimea totală [mm]: 57 mm
  • Înălțime totală [mm]: 14 mm
  • Lungime totală [inch]: 8
  • Lungime totală [mm]: 202 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: cromat, capete lustruite, vârfuri șlefuite
  • Diviziunea scării: 0-25
  • Lățimea de strângere [mm]: 25 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Orificiu de suspendare: da
  • Scară de reglare: da
  • Funcția de clichet: nu
  • Interval de strângere [inch]: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături