Cheie reglabilă 12″

Cod articol: 6380800
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cheie reglabilă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6380800
EAN / GTIN 4010886638088
Număr producător 6380800
L-Număr L60160 1305

Descriere

Descriere:

Versiune conform ISO 6787
Pozitia gurii 15°
Model suedez, rolă cu filet stânga
Cu scală de reglare
Oțel crom vanadiu
Fosforat, capetele șlefuite
Cu orificiu de suspendare

Caracteristică:

  • Design: Model suedez, rotiță cu rotiță cu angrenaj la stânga
  • Lățimea totală [mm]: 80 mm
  • Înălțime totală [mm]: 19 mm
  • Lungime totală [inch]: 12
  • Lungime totală [mm]: 302 mm
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu
  • Poziția gurii: 15 °
  • Suprafață: fosfatate, capetele șlefuite
  • Diviziunea scării: 0-36
  • Interval de strângere [inch]: 1.7/16
  • Lățimea de strângere [mm]: 36 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Orificiu de suspendare: da
  • Scară de reglare: da
  • Funcția de clichet: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături