Set de oțel inoxidabil Pregătire Pregătirea suprafeței de lustruire/Tuburi/Profile

Cod articol: 63806193040
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
    Tip produs Set de lustruire şi de şlefuire (sculă electrică)

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 63806193040
    EAN / GTIN 4014586328911
    Număr producător 63806193040
    L-Număr L00010 2322

    Descriere

    Descriere:

    • Set pentru oțel inoxidabil Pregătire pentru lustruire Suprafețe/tuburi/profiluri
    • Îndepărtează zgârieturile în mod eficient și rapid
    • Pregătire optimă pentru lustruire prin acumularea coordonată de micrograme
    • pentru pregătirea pentru lustruire: Rata mare de îndepărtare cu un consum redus de timp. Compus din: 5 foi abrazive Pyramix K280 (6 37 17 239 01 0), 5 foi abrazive Pyramix K400 (6 37 17 240 01 0), 5 foi abrazive K800 (6 37 17 241 01 0), 5 foi abrazive Pyramix K1400 (6 37 17 242 01 0), 1 disc de răcire Ø 75 mm (6 38 06 196 01 0), 25 foi abrazive K80 (6 37 28 135 01 0), 1 disc de răcire Ø 115 mm (6 38 06 193 01 0)

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături