Multinorm Salopetă întreagă C156

Cod articol: 637815143389C156
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb / marineblau
    Mărime DE 156
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 637815143389C156
    EAN / GTIN 7330509545317
    Număr producător 637815143389C156

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    75% bumbac, 24% poliester, 1% antistatic, twill, antistatic rezistent la flacără, 350g/m²

    Buzunare
    Buzunare spate cu burduf și clapetă
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru stilou
    Buzunar pentru picioare cu burduf, buzunar pentru telefon și buzunar pentru stilou
    Buzunare de protecție pentru genunchi, Buzunar exterior de protecție pentru genunchi
    Buzunare la piept cu clapetă, Buzunar la piept cu fermoar metalic ascuns
    Buzunar interior cu închidere cu scai
    Buzunar interior cu clapetă, Deschidere cu clapetă pentru prinderea hainei subiacente

    Detalii
    Buzunar de identificare detașabil pentru haine ignifuge
    Ajustabil cu cordon în talie
    Buclă pe spate
    Guler înalt cu fermoar
    Etichete de certificare externe

    Funcționalitate
    Repelent la ulei, murdărie și apă, Panou extensibil la spate

    Finisaj
    Termenul mânecii reglabil cu scai

    Închidere frontală
    Fermoar roșu robust și ascuns cu fermoar metalic în două direcții, Capac frontal cu Nasturi metalice ascunse

    Rezistență
    CORDURA®/Kevlar®/Protal®-ranforsată la genunchi

    Reflex
    Fâșii reflectorizante rezistente la flacără, cusute cu cusături duble

    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Salopeta Multinorm vă oferă protecție maximă atunci când lucrați în medii dificile
    • Vestimentația este confecționată dintr-un material durabil și are o potrivire confortabilă, având o centură ajustabilă cu cordon, un panou dorsal cu burduf și terminații reglabile ale mânecilor cu scai
    • Topacul are o ranforsare suplimentară a genunchilor și buzunare pentru genunchiere la două înălțimi diferite
    • Se poate spăla industrial
    • Protejează împotriva substanțelor chimice lichide
    • Certificat conform EN ISO 20471, clasa 3
    • EN 1149-5, IEC 61482-2
    • EN ISO 11611 clasa 1 A1, A2
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • EN ISO 13034 PB (6)
    • .

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057
    • EN ISO 20471, Class 3
    • EN 13034 PB [6]
    • EN 1149-5
    • Certified according to EN ISO 11611, Class 1 A1+A2
    • IEC 61482-2, class 1
    • EN ISO 11612 A1, A2, B1, C1, E3, F1
    • ATPV: 11,0 cal/cm², HAF: 82,0%

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături