Set de chei tubulare, pătrat 1/2 inch 15 buc. 12

Cod articol: 637714 12
La cerere
În stoc
36 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 1/2
  • Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale: 10-32

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 15
Pătrat de antrenare 1/2 inch
Gamă deschidere pentru chei tubulare bi-hexagonale 10-32 mm
Ambalaj Cutie din plastic ABS
Lungime 413 mm
Lăţime 226 mm
Înălţime 64 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară bi-hexagonală
Dimensiuni deschidere chei metric
Tip produs Cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637714 12
EAN / GTIN 4018754260867
Număr producător 96031435

Descriere

Execuţie:

Părţi de acţionare / de conectare conform DIN 3122 / 3123; chei tubulare conform DIN 3124. Pătrat interior / exterior conform DIN 3120.
Cu biți pentru chei tubulare bi-hexagonale Cod 642100.

Aplicaţie:

Pentru şuruburi cu hexagon exterior / piuliţe cu filet M6 − M22.

Material:

Oţel aliat cu crom, cromat.

Livrare:

Biți pentru chei tubulare: 12 buc. Ref. 10; 13; 16; 17; 18; 19; 21; 22; 24; 27; 30; 32 mm
2 prelungitoare: Cod 641000 Ref. 130; 255
1 clichet: Cod 640100
Păstrare în: Cutie din plastic ABS