Prelungitor 3/8 inch complet izolat 125 mm

Cod articol: 637652 125
La cerere
În stoc
26 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lungimea totală (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă în lista de cumpărături

    Distribuie acest produs

    sau copiaţi acest link

    Detalii despre produs

    Date tehnice

    Lungimea totală 125 mm
    Pătrat de antrenare 3/8 inch
    Standard DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Material Oţel crom-vanadiu
    Suprafaţă Cromat, cu izolaţie din plastic
    Cu QuickRelease nu
    Tip produs Prelungitor

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 637652 125
    EAN / GTIN 4007555325134
    Număr producător 325134

    Descriere

    Execuţie:

    Cu izolaţie din plastic de până la 1000 V conform DIN EN 60900 / VDE 0682-201.
    Cu dispozitiv de imobilizare, care împiedică desfacerea neintenţionată a cheii tubulare.

    Standard:

    DIN EN 60900 / VDE 0682-201

    Notă:

    Pentru lucru sub tensiune de până la 1000 de volţi. În zona de siguranţă pot fi combinate între ele numai sculele complet izolate (Cod 637650 − 637656).