{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Hexagon | 6 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ parte antrenantă | 17,5 mm | |
Lungime | 107 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637609 6 | |
EAN / GTIN | 4062406062835 | |
Număr producător | 637609 6 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit pentru şurubelniţă, hexagonal, 3/8 inch lung, cu bilă de reţinere, Hexagon: 6mm
La cerere
În stoc
389 livrabil imediat
13,49 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
4,65 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
269 livrabil imediat
22,04 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ parte antrenantă | 17,5 mm | 18 mm | |
Profil de antrenare | Şurubelniţă hexagonală | Şurubelniţă hexagonală | Cheie tubulară hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 107 mm | 100 mm | 75 mm |
Hexagon | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Lungimea neizolată a tijei | 16 mm | ||
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |