Bit pentru şurubelniţă 3/8 inch pentru Torx® lungă TX45

Cod articol: 637553 TX45
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx® Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă în lista de cumpărături

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Dimensiune profil A 7,8 mm
⌀ parte antrenantă 18 mm
Lungime 100 mm
Profil de antrenare Şurubelniţă pentru şuruburi TORX®
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637553 TX45
EAN / GTIN 4062406235406
Număr producător 637553 TX45

Descriere

Execuţie:

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat conform DIN 3120.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.