Execuţie:
Compoziţie material
85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²
Buzunare
Buzunare la spate cu burduf și clapetă
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunare la piept cu clapetă și închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare înclinate
Detalii
Buzunar de identificare retractabil-. de buzunar
Balon pe spate
Guler înalt cu fermoar
Elastic reglabil în talie
Finisaj
Fundul picioarelor reglabil cu scai
Termenul mânecilor reglabil cu scai
Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă în jurul picioarelor, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Cerniera metalică robustă ascunsă cu două direcții
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797
Descriere:
- Buzunare la piept cu clapete și scai
- Buzunare laterale deschise, unul cu inel D
- Buzunare la picior și la spate, cu clapete
- Suport pentru ciocan de buzunar
- Buzunar pentru reguli pliabile, cu buzunar pentru stilou și suport pentru cuțit
- Lungime mâneci reglabilă cu scai
- Buzunar pentru telefon în interior
- Buzunare interioare pentru genunchi
- Bandă reflectorizantă de 50 mm
- Buzunar pentru carte de identitate
- Certificat conform EN 471 Clasa 3, standardul european pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate
Standard:
- EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
- EN ISO 20471, Class 3