Salopetă High Vis portocaliu/bleumarin C52

Cod articol: 637318045389C52
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime comandată DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
Culoarea high vis orange / marineblau
Mărime DE 52
Tip produs Overall

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637318045389C52
EAN / GTIN 7330509254448
Număr producător 637318045389C52

Descriere

Execuţie:


Compoziţie material
85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

Buzunare
Buzunare la spate cu burduf și clapetă
Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
Buzunare interioare de protecție a genunchilor
Buzunare la piept cu clapetă și închidere cu scai
Buzunar interior pentru telefon
Buzunare înclinate

Detalii
Buzunar de identificare retractabil-. de buzunar
Balon pe spate
Guler înalt cu fermoar
Elastic reglabil în talie

Finisaj
Fundul picioarelor reglabil cu scai
Termenul mânecilor reglabil cu scai

Reflex
Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă în jurul picioarelor, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
Închidere frontală
Cerniera metalică robustă ascunsă cu două direcții
Spălare
Spălare industrială EN ISO 15797

Descriere:

  • Buzunare la piept cu clapete și scai
  • Buzunare laterale deschise, unul cu inel D
  • Buzunare la picior și la spate, cu clapete
  • Suport pentru ciocan de buzunar
  • Buzunar pentru reguli pliabile, cu buzunar pentru stilou și suport pentru cuțit
  • Lungime mâneci reglabilă cu scai
  • Buzunar pentru telefon în interior
  • Buzunare interioare pentru genunchi
  • Bandă reflectorizantă de 50 mm
  • Buzunar pentru carte de identitate
  • Certificat conform EN 471 Clasa 3, standardul european pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

Standard:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
  • EN ISO 20471, Class 3

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături