Salopetă High Vis galben/bleumarin C50

Cod articol: 637318043389C50
Ghid de mărimi

Tabel mărimi îmbrăcăminte exterioară bărbaţi

BLAKLÄDER® Tabelul nostru de mărimi vă prezintă mărimea pe care o aveţi în funcţie de producător BLAKLÄDER®

Mărimi bărbaţi
Mărime comandată Mărime DE Mărimi FR/ES Mărime IT Măsurătoare piept cm Măsurătoare talie cm Măsurătoare interior picior cm
XS 42-44 36-38 44-46 84-88 72-76 88-92
S 46 40 48 92-96 80-84 96-100
M 48-50 42-44 50-52 96-100 84-88 100-104
L 52 46 54 100-104 88-92 104-108
XL 54-56 48-50 56-58 108-112 97-102 112-116
2XL 58 52 60 112-116 102-107 116-120
3XL 60-62 54-56 62-64 120-124 112-117 124-128
4XL 64 58 66 124-128 117-122 128-132
5XL 66-68 60-62 68-70 132-136 128-134 137-142
6XL 70 64 72 136-140 134-140 142-147

Iată cum trebuie să măsuraţi
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
    Culoarea high vis gelb / marineblau
    Mărime DE 50
    Tip produs Overall

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 637318043389C50
    EAN / GTIN 7330509254332
    Număr producător 637318043389C50

    Descriere

    Execuţie:


    Compoziţie material
    85% poliester, 15% bumbac, satin, 300g/m²

    Buzunare
    Buzunare la spate cu burduf și clapetă
    Buzunar pentru riglă cu suport pentru cuțit și buzunar pentru pixuri
    Buzunar pentru picioare cu burduf și clapetă
    Buzunare interioare de protecție a genunchilor
    Buzunare la piept cu clapetă și închidere cu scai
    Buzunar interior pentru telefon
    Buzunare înclinate

    Detalii
    Buzunar de identificare retractabil-. de buzunar
    Balon pe spate
    Guler înalt cu fermoar
    Elastic reglabil în talie

    Finisaj
    Fundul picioarelor reglabil cu scai
    Termenul mânecilor reglabil cu scai

    Reflex
    Filtre reflectorizante cu lățimea de 50 mm, Bandă reflectorizantă în jurul picioarelor, Bandă reflectorizantă pe corp, mâneci și umeri
    Închidere frontală
    Cerniera metalică robustă ascunsă cu două direcții
    Spălare
    Spălare industrială EN ISO 15797

    Descriere:

    • Buzunare la piept cu clapete și scai
    • Buzunare laterale deschise, unul cu inel D
    • Buzunare la picior și la spate, cu clapete
    • Suport pentru ciocan de buzunar
    • Buzunar pentru reguli pliabile, cu buzunar pentru stilou și suport pentru cuțit
    • Lungime mâneci reglabilă cu scai
    • Buzunar pentru telefon în interior
    • Buzunare interioare pentru genunchi
    • Bandă reflectorizantă de 50 mm
    • Buzunar pentru carte de identitate
    • Certificat conform EN 471 Clasa 3, standardul european pentru îmbrăcăminte de înaltă vizibilitate

    Standard:

    • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027, 4057, 4058 and 4032
    • EN ISO 20471, Class 3

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături