Bit de cheie tubulară pentru bujii, 3/8 inch 18 mm

Cod articol: 637310 18
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Deschiderea cheii (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Deschiderea cheii 18 mm
Pătrat de antrenare 3/8 inch
⌀ pe partea de antrenare 24,2 mm
Lungime 65 mm
Profil de antrenare Cheie tubulară hexagonală
Mecanism de reţinere pentru bujii Suport din cauciuc
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 637310 18
EAN / GTIN 4018754003228
Număr producător 02130018

Descriere

Execuţie:

Forjată din oţel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de şurub. Locaş pătrat conform DIN 3120.
Granulaţie optimă prin forjare specială. Deschiderile cheii cu toleranţă restrânsă cu profil AS-drive care menajează şuruburile şi piuliţele. Călite în baia de ulei fără tensionare şi deformare, astfel precizie de potrivire exactă. Margini rotunjite.
Biţi cheie tubulară hexagonală.

Material:

Oţel ultraperformant HPQ®, non exfoliere, cromat cu nichel.