{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Deschiderea cheii | 10 mm | |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | |
⌀ pe partea de antrenare | 14,3 mm | |
Lungime | 54 mm | |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | |
Tip produs | Bit de cheie tubulară |
Cod articol | 637300 10 | |
EAN / GTIN | 4018754002160 | |
Număr producător | 02020010 |
Acest articol |
Recomandări |
||
---|---|---|---|
Bit bi-hexagonal, 3/8 inch lung, Deschiderea cheii: 10mm
La cerere
În stoc
169 livrabil imediat
17,56 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
1.128 livrabil imediat
8,39 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
La cerere
În stoc
624 livrabil imediat
5,61 €
plus TVA,
plus cost livrare
|
|
⌀ pe partea de antrenare | 14,3 mm | 14,6 mm | 14,6 mm |
Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală | Cheie tubulară bi-hexagonală |
Pătrat de antrenare | 3/8 inch | 3/8 inch | 3/8 inch |
Lungime | 54 mm | 64 mm | 25,5 mm |
Deschiderea cheii | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Tip produs | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară | Bit de cheie tubulară |