Soclu pentru șurubelniță electrică 2.1/2″ hexagonal 120 mm

Cod articol: 6372460
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Steckschlüssel-Einsatz

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6372460
EAN / GTIN 4010886637241
Număr producător 6372460

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Oțel, șlefuit
* nu este standardizat

Caracteristică:

  • Tip de acționare/drive, pătrat [metric]: 63,0 mm
  • Tip de acționare/drive, pătrat [inch]: 2. 1/2
  • Lungime inserție: 158.0 mm
  • Insert Ø 1: 170.0 mm
  • Insert Ø 2: 127.0 mm
  • Profunditate inserție: 67.0 mm
  • Lungime totală [mm]: 158 mm
  • Conţinut (q.t. buc.): 1 buc.