Soclu pentru șurubelniță electrică 2.1/2″ hexagonal 80 mm

Cod articol: 6371490
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6371490
EAN / GTIN 4010886637142
Număr producător 6371490

Descriere

Descriere:

Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 63, ISO 1174
Oțel, șlefuit
* nu este standardizat

Caracteristică:

  • Adaptor de acționare, pătrat [metric]: 63,0 mm
  • Adaptor de acționare, pătrat [imperial]: 2.1/2
  • Lungime de inserție: 140,0 mm
  • Inserție Ø 1: 116,0 mm
  • Ø de inserție 2: 127,0 mm
  • Adâncimea de inserție [mm]: 50,0 mm
  • Lungime totală [mm]: 140 mm
  • Material: din oțel
  • Suprafață: lustruită
  • Cuplu de încercare (min.) [Nm]: 15100 Nm
  • Lățimea pe laturile 1 [mm]: 80
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Produse potrivite

Accesorii

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături