Soclu pentru șurubelniță electrică 2.1/2″ hexagonal 75 mm

Cod articol: 6371300
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Steckschlüssel-Einsatz

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6371300
    EAN / GTIN 4010886637135
    Număr producător 6371300

    Descriere

    Descriere:

    Construcție conform DIN 3129, ISO 2725-2
    Acționat de mașină, potrivit pentru toate șurubelnițele pneumatice și electrice obișnuite
    Acționare pătrată interioară conform DIN 3121 - H 63, ISO 1174
    Oțel, șlefuit
    * nu este standardizat

    Caracteristică:

    • Tip de acționare/drive, pătrat [metric]: 63,0 mm
    • Tip de acționare/drive, pătrat [inch]: 2. 1/2
    • Lungime de inserție: 125.0 mm
    • Insert Ø 1: 115.0 mm
    • Insert Ø 2: 127.0 mm
    • Profunditate de inserție: 41.0 mm
    • Lungime totală [mm]: 125 mm
    • Conținut (q.tate buc.): 1 buc

    Produse potrivite

    Accesorii

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături