Cheie hexagonală în L XL, Cheie hexagonală cu bilă 5 mm

Cod articol: 6370410
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6370410
EAN / GTIN 4010886637043
Număr producător 6370410
L-Număr L60160 1316

Descriere

Descriere:

Oțel crom-vanadiu 59CrV4, cromat

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 165 mm
  • Lungimea lamei: 165 mm
  • Lungimea lamei 2: 33 mm
  • Material: 59CrV4
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 5,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: da
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături