Cheie hexagonală în L XL, Cheie hexagonală cu bilă 4 mm

Cod articol: 6370330
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Şurubelniţă

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6370330
EAN / GTIN 4010886637036
Număr producător 6370330
L-Număr L60160 4596

Descriere

Descriere:

Oțel crom-vanadiu 59CrV4, cromat

Caracteristică:

  • Forma lamei: Hexagonal
  • Lungime totală [mm]: 144 mm
  • Lungimea lamei: 144 mm
  • Lungimea lamei 2: 29 mm
  • Material: 59CrV4
  • Suprafață: cromat
  • Lățimea pe laturi [mm]: 4,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Protecție anti-ruliu [mm]: nu
  • anti-magnetic: nu
  • Proiectare cu scânteie joasă: nu
  • Mâner disponibil: nu
  • Capac rotativ: nu
  • Cap cu bilă: da
  • Capac de impact: nu
  • Testat în unitate: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături