Mandrină rapidă Futuro Top 13 mm, 1/2″ Futuro Top 13 mm, 1/2″.

Cod articol: 636602000
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 636602000
EAN / GTIN 4007430430137
Număr producător 636602000
L-Număr L01750 514

Descriere

Descriere:

  • Primul mandrină de găurire rapidă rezistentă la impact cu dispozitiv de siguranță încorporat cu arc și protecție dublă împotriva prafului
  • Fără cheie pentru schimbarea rapidă a sculelor
  • Suport sigur al sculelor prinse chiar și în cele mai grele condiții
  • Foalele de cauciuc rezistente la ulei și uzură protejează filetul și scaunele accesoriilor de murdărie
  • Pentru mașini cu rotire numai în sensul acelor de ceasornic

Caracteristică:

  • Ø exterior: 42,8 mm
  • Greutate: 0,5 kg
  • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
  • Lungime (închisă): 89 mm
  • anvergură aripă: 1 - 13 mm