Prindere rapidă b. Futuro Plus H2 13 mm, 1/2″ Futuro Plus H2

Cod articol: 636520000
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
    Tip produs Mandrină fără cheie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 636520000
    EAN / GTIN 4007430445773
    Număr producător 636520000
    L-Număr L01750 1056

    Descriere

    Descriere:

    • Dezvoltat special pentru burghie cu acumulator și burghie ușoare
    • Manșon din plastic
    • 2-manșoane cu inel de reținere pentru o fixare sigură a sculelor
    • Fără cheie pentru schimbarea rapidă a sculelor
    • Nu rezistă la impact
    • Perforat transversal cu șurub de blocare pentru mașinile R+L
    • Cu cheie plată pentru asamblare și dezasamblare.

    Caracteristică:

    • Ø exterior: 42,7 mm
    • Greutate: 0,2 kg
    • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
    • Lungime (închisă): 72,4 mm
    • anvergură aripă: 1,5 - 13 mm