Prindere rapidă b. Futuro Plus H2 10 mm, 1/2″ Futuro Plus H2

Cod articol: 636519000
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 636519000
EAN / GTIN 4007430445766
Număr producător 636519000

Descriere

Descriere:

  • Dezvoltat special pentru burghie cu acumulator și burghie ușoare
  • Manșon din plastic
  • 2-manșoane cu inel de reținere pentru o fixare sigură a sculelor
  • Fără cheie pentru schimbarea rapidă a sculelor
  • Nu rezistă la impact
  • Perforat transversal cu șurub de blocare pentru mașinile R+L
  • Cu cheie plată pentru asamblare și dezasamblare.

Caracteristică:

  • Ø exterior: 42,7 mm
  • Greutate: 0,2 kg
  • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
  • Lungime (închisă): 61 mm
  • anvergură aripă: 1 - 10 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.