Prindere rapidă b. Futuro 16 mm, B 18

Cod articol: 636363000
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
    Tip produs Mandrină fără cheie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 636363000
    EAN / GTIN 4007430430007
    Număr producător 636363000
    L-Număr L01750 931

    Descriere

    Descriere:

    • Prindere fără cheie a sculelor de inserție pe mașini de găurit manuale și staționare
    • Cum crește presiunea de tăiere pe muchia de tăiere, mandrina de găurit se strânge automat
    • Inclusiv după cea mai dură utilizare, mandrina de găurit poate fi deschisă ușor manual
    • Pentru utilizare intensivă
    • Doar pentru mașini cu rotire în sensul acelor de ceasornic
    • Nu este rezistentă la burghie de impact

    Caracteristică:

    • Ø exterior: 50 mm
    • Greutate: 1 kg
    • Fir feminin: B18
    • Lungime (închisă): 113 mm
    • anvergură aripă: 3 - 16 mm