Mandrină rapidă Futuro 13 mm, 1/2″

Cod articol: 636351000
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
    Tip produs Mandrină fără cheie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 636351000
    EAN / GTIN 4007430429667
    Număr producător 636351000
    L-Număr L01750 1480

    Descriere

    Descriere:

    • Prindere fără cheie a sculelor de inserție pe mașini de găurit manuale și staționare
    • Cum crește presiunea de tăiere pe muchia de tăiere, mandrina de găurit se strânge automat
    • Inclusiv după cea mai dură utilizare, mandrina de găurit poate fi deschisă ușor manual
    • Pentru utilizare intensivă
    • Doar pentru mașini cu rotire în sensul acelor de ceasornic
    • Nu este rezistentă la burghie de impact

    Caracteristică:

    • Ø exterior: 47,5 mm
    • Greutate: 0,8 kg
    • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
    • Lungime (închisă): 111 mm
    • anvergură aripă: 1 - 13 mm