Prindere rapidă b. Futuro 13 mm, 1/2″ Futuro

Cod articol: 636342000
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
Tip produs Mandrină fără cheie

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 636342000
EAN / GTIN 4007430429568
Număr producător 636342000
L-Număr L01750 1007

Descriere

Descriere:

  • Prindere fără cheie a sculelor de inserție pe mașini de găurit manuale și staționare
  • Cum crește presiunea de tăiere pe muchia de tăiere, mandrina de găurit se strânge automat
  • Inclusiv după cea mai dură utilizare, mandrina de găurit poate fi deschisă ușor manual
  • Pentru utilizare intensivă
  • Doar pentru mașini cu rotire în sensul acelor de ceasornic
  • Nu este rezistentă la burghie de impact

Caracteristică:

  • Ø exterior: 40,5 mm
  • Greutate: 0,6 kg
  • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
  • Lungime (închisă): 89 mm
  • anvergură aripă: 1 - 13 mm