Suport cu schimbare rapidă. Futuro 10 mm, 3/8″ Futuro

Cod articol: 636321000
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
    Tip produs Mandrină fără cheie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 636321000
    EAN / GTIN 4007430429179
    Număr producător 636321000

    Descriere

    Descriere:

    • Prindere fără cheie a sculelor de inserție pe mașini de găurit manuale și staționare
    • Cum crește presiunea de tăiere pe muchia de tăiere, mandrina de găurit se strânge automat
    • Inclusiv după cea mai dură utilizare, mandrina de găurit poate fi deschisă ușor manual
    • Pentru utilizare intensivă
    • Doar pentru mașini cu rotire în sensul acelor de ceasornic
    • Nu este rezistentă la burghie de impact

    Caracteristică:

    • Ø exterior: 37,5 mm
    • Greutate: 0,35 kg
    • Filet interior: 3/8″ - 24 UNF
    • Lungime (închisă): 77 mm
    • anvergură aripă: 1 - 10 mm