Bujie cu arc de fixare 16 mm 3/8″ 16 mm 3/8″.

Cod articol: 6362740
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Bit de cheie tubulară

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6362740
EAN / GTIN 4010886636275
Număr producător 6362740

Descriere

Descriere:

Cu arc de reținere
Pentru utilizare în spații dificile cu scule de acționare cu filet pătrat de 3/8″ sau 1/2″ sau cu știft rotativ Ø 8 mm
Oțel vanadiu 31CrV3, capetele sunt rectificate cu precizie, cromate.

Caracteristică:

  • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
  • diametrul 1 [mm]: 21,5
  • Lungime totală [mm]: 63,5 mm
  • Adâncimea capului 1 [mm]: 7
  • Adâncimea capului 2 [mm]: 20,5
  • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
  • Lățimea pe laturi [mm]: 16,0
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături