Prindere rapidă b. Futuro Top 16 mm, B 18

Cod articol: 636243000
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
    Tip produs Mandrină fără cheie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 636243000
    EAN / GTIN 4007430428684
    Număr producător 636243000

    Descriere

    Descriere:

    • Primul mandrină de găurire rapidă rezistentă la impact cu dispozitiv de siguranță încorporat cu arc și protecție dublă împotriva prafului
    • Fără cheie pentru schimbarea rapidă a sculelor
    • Suport sigur al sculelor prinse chiar și în cele mai grele condiții
    • Foalele de cauciuc rezistente la ulei și uzură protejează filetul și scaunele accesoriilor de murdărie
    • Pentru mașini cu rotire numai în sensul acelor de ceasornic

    Caracteristică:

    • Ø exterior: 50 mm
    • Greutate: 1 kg
    • Fir feminin: B18
    • Lungime (închisă): 113 mm
    • anvergură aripă: 3 - 16 mm