Mandrină rapidă Futuro Top 13 mm, 1/2″ Futuro Top 13 mm, 1/2″.

Cod articol: 636226000
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
    Tip produs Mandrină fără cheie

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 636226000
    EAN / GTIN 4007430428592
    Număr producător 636226000
    L-Număr L01750 933

    Descriere

    Descriere:

    • Primul mandrină de găurire rapidă rezistentă la impact cu dispozitiv de siguranță încorporat cu arc și protecție dublă împotriva prafului
    • Fără cheie pentru schimbarea rapidă a sculelor
    • Suport sigur al sculelor prinse chiar și în cele mai grele condiții
    • Foalele de cauciuc rezistente la ulei și uzură protejează filetul și scaunele accesoriilor de murdărie
    • Pentru mașini cu rotire numai în sensul acelor de ceasornic

    Caracteristică:

    • Ø exterior: 42,8 mm
    • Greutate: 0,5 kg
    • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
    • Lungime (închisă): 89 mm
    • anvergură aripă: 1 - 13 mm