Bujie de aprindere cu arc de fixare 18 mm 3/8″.

Cod articol: 6361770
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Bit de cheie tubulară

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6361770
    EAN / GTIN 4010886636176
    Număr producător 6361770

    Descriere

    Descriere:

    Cu arc de reținere
    Pentru utilizare în spații dificile cu scule de acționare cu filet pătrat de 3/8″ sau 1/2″ sau cu știft rotativ Ø 8 mm
    Oțel vanadiu 31CrV3, capetele sunt rectificate cu precizie, cromate.

    Caracteristică:

    • Pătrat de acționare [inch]: 3/8″
    • diametrul 1 [mm]: 23,5
    • Lungime totală [mm]: 63,5 mm
    • Adâncimea capului 1 [mm]: 7
    • Adâncimea capului 2 [mm]: 20,5
    • Material: Oțel cu crom-vanadiu 31CrV3
    • Lățimea pe laturi [mm]: 18,0
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături