Descriere:
Versiune industrială robustă
Dimensiunea 6″ - 18″ = ISO 6787, poziția fălcii 15°
Dimensiunea 24″ = ISO 6787, poziția fălcii 22,5°
Model suedez, rolă cu filet pe stânga
Oțel vanadiu 31CrV3
Fosfat, capetele șlefuite
Cu orificiu de agățare
Caracteristică:
- Design: Model suedez, rotiță cu rotiță cu angrenaj la stânga
- Lățimea totală [mm]: 135 mm
- Înălțime totală [mm]: 31 mm
- Lungime totală [inch]: 24
- Lungime totală [mm]: 605 mm
- Material: 31CrV3
- Poziția gurii: 22,5 °
- Suprafață: fosfatate, capetele șlefuite
- Interval de strângere [inch]: 2.1/2
- Lățimea de strângere [mm]: 63 mm
- 1000 V izolat: nu
- Orificiu de suspendare: da
- Scară de reglare: nu
- Funcția de clichet: nu
- Înregistrare REACH disponibilă: nu
- Certificat VDE: nu