Pivot

Cod articol: 6360530
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Cod articol 6360530
EAN / GTIN 4010886636053
Număr producător 6360530

Descriere

Descriere:

Cu piesă de reținere din cauciuc și alezaje decalate
Forjate și călite, cromate
Cu știft unghiular 49 D Ø 8 mm
Tub de oțel de precizie fără sudură conform DIN 2391-ST 55, cromat

Caracteristică:

  • Design: Cu piesă de reținere din cauciuc și găuri decalate
  • Diametru 1 [mm]: 8
  • Lungime totală [mm]: 175 mm
  • Conţinut (număr de piese): 1 buc
  • Material: DT55
  • Greutate netă [kg]: 0,073 kg
  • Standard: DIN 2391
  • Suprafață: cromată
.

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături