Șurubelniță pentru piulițe cu două găuri, reglabilă, 5 mm

Cod articol: 6354640
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
    Tip produs Extractor pentru piuliţe

    Numere de identificare și clasificări

    Cod articol 6354640
    EAN / GTIN 4010886635469
    Număr producător 6354640
    L-Număr L60160 293

    Descriere

    Descriere:

    Proiectare similară cu DIN 3116
    Oțel cu vanadiu 31CrV3, mangan-fosforat
    Dimensiuni speciale la cerere

    Caracteristică:

    • Ø alezaj [mm]: 5 mm
    • Lungime totală [inch]: 9″
    • Lungime totală [mm]: 230 mm
    • Material: 31CrV3
    • Suprafață: mangan-fosfatat
    • Lățime/Ø: 4,8 mm
    • Înălțimea butucului: 6,0 mm
    • 1000 V izolat: nu
    • Înregistrare REACH disponibilă: nu
    • Certificat VDE: nu

    Consilieri de servicii și produse

    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături