Șurubelniță pentru piulițe cu două găuri, reglabilă, 3 mm

Cod articol: 6354480
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
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
Tip produs Extractor pentru piuliţe

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 6354480
EAN / GTIN 4010886635445
Număr producător 6354480
L-Număr L60160 291

Descriere

Descriere:

Proiectare similară cu DIN 3116
Oțel cu vanadiu 31CrV3, mangan-fosforat
Dimensiuni speciale la cerere

Caracteristică:

  • Ø alezaj [mm]: 3 mm
  • Lungime totală [inch]: 7″
  • Lungime totală [mm]: 178 mm
  • Material: 31CrV3
  • Suprafață: mangan-fosfatat
  • Lățime/Ø: 2,9 mm
  • Înălțimea butucului: 4,0 mm
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături