Manșon de conectare Quick Ø 28 mm / Ø 35 mm

Cod articol: 635409000
Price per
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
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
Tip produs Duză

Identificare și clasificare

Cod articol 635409000
EAN / GTIN 4061792237223
Număr producător 635409000
L-Număr L01760 259
Producător Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descriere

Descriere:

  • Manșon de conectare universal potrivit pentru majoritatea sculelor electrice portabile
  • Se potrivește sculelor electrice cu o conexiune de extracție cu un diametru interior de 35 mm
  • Se potrivește sculelor electrice cu o conexiune de extracție cu un diametru exterior de 28 mm
  • Antistatic; cu nervuri interioare antiderapante
  • Include conexiune pentru furtun Quick-System Ø 32 mm și Ø 35 mm.

Caracteristică:

  • Ø exterior: 35 mm
  • Ø interior: 28 mm
  • material: Plastic