Mandrină de găurit cu jantă dințată 13 mm, 1/2″.

Cod articol: 635304000
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
Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635304000
EAN / GTIN 4007430428226
Număr producător 635304000

Descriere

Descriere:

  • Încercat și testat de 1000 de ori
  • Ce mandrină de găurit pentru fiecare lucrare
  • Cu filet interior sau conic intern pentru burghie de mână sau staționare, precum și pentru burghie de percuție portabile
  • Forța de strângere rămâne constantă în timpul găuririi și al găuririi cu percuție
  • Cu șurub de blocare pentru mașinile R+L

Caracteristică:

  • Ø exterior: 42,5 mm
  • Greutate: 0,32 kg
  • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
  • Lungime (închisă): 74 mm
  • Dimensiune cheie: 2
  • Anvergura aripilor: 1,5 - 13 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.