Mandrină de găurit cu coroană dințată 13 mm, 1/2″.

Cod articol: 635302000
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
Tip produs Mandrină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635302000
EAN / GTIN 4007430428202
Număr producător 635302000

Descriere

Descriere:

  • De 1000 de ori testat
  • Caierul de găurit pentru fiecare lucrare
  • Cu filet interior sau conic intern pentru burghie de mână sau fixe, precum și pentru burghie manuale de percuție
  • Forța de strângere rămâne constantă în timpul găuririi și al forajului de percuție
  • Pentru mașini cu rotire numai în sensul acelor de ceasornic

Caracteristică:

  • Ø exterior: 42,5 mm
  • Greutate: 0,31 kg
  • Filet interior: 1/2″ - 20 UNF
  • Lungime (închisă): 74 mm
  • Dimensiune cheie: 2
  • Anvergura aripilor: 1,5 - 13 mm

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Adăugare număr nou de produs

Schimbarea numărului de produs

Pe baza numărului de produs puteţi înregistra în eShop codul Dvs. de articol.