Disc de debitare FOCUR EXTRA 230x3,0x22,23 mm cu manivelă ZA30P PREMIUM din fontă

Cod articol: 635268
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăţi
  • Pași de comandă: 25 bucăţi
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
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
Tip produs Disc de debitat

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635268
EAN / GTIN 9003176352684
Număr producător 635268

Descriere

Descriere:

PREMIUM disc de debitat a fost special dezvoltat pentru lucrul confortabil la toate materialele turnate. Datorită unei tehnologii inovatoare de fabricație combinată cu utilizarea unui corindon de zirconiu de înaltă calitate, acest instrument are o margine de tăiere excepțională. disc de debitat este disponibil în 3 grade diferite de duritate - deci sunteți echipat ideal pentru orice aplicație de turnare.

Caracteristică:

  • Formă: 42 disc de debitat CR., țesut.
  • Dimensiunea boabelor: 30
  • Vs /max: 80 m/s.
  • Adecvarea materialului: Fontă
  • Linie de produse: PREMIUM
  • Specificație : ZA 30 P- BFP
  • Dimensiune (D x U x H): 230 x 3,0 x 22,23 mm
  • Diametru: 230 mm
  • Grosime: 3 mm
  • Orificiu: 22,23 mm
  • Instrument pentru: Polizor unghiular

Avantaj:

  • Agresivitate maximă datorită tehnologiei inovatoare de fabricație
  • Noul sistem de legare combinat cu oxid de zirconiu de înaltă calitate permite cel mai scurt timp de separare
  • Comoditate maximă la prelucrarea celor mai dure piese de prelucrat
  • Cea mai bună durată de viață a sculei pentru o muncă economică

Aplicaţie:

  • Pentru prelucrarea materialelor turnate

Recomandare:

  • HARD (R): Durată de viață mai lungă
  • Medium (P): Soluție completă – eficiență ridicată de tăiere și durată de viață economică
  • MOALE (N): Putere maximă de tăiere și agresivitate
  • Tipul numărul 5496: Potrivit în special pentru materialele turnate expediate

Caracteristici speciale:
  • Perfect pentru tăierea materialelor turnate
  • Tăiere excepțională

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături