Mandrină de găurit cu jantă dințate 16 mm, 5/8″.

Cod articol: 635253000
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
Tip produs Mandrină cu coroană dințată

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635253000
EAN / GTIN 4007430428172
Număr producător 635253000

Descriere

Descriere:

  • Încercat și testat de 1000 de ori
  • Ce mandrină de găurit pentru fiecare lucrare
  • Cu filet interior sau conic intern pentru burghie de mână sau staționare, precum și pentru burghie de percuție portabile
  • Forța de strângere rămâne constantă în timpul găuririi și al găuririi cu percuție
  • Cu șurub de blocare pentru mașinile R+L

Caracteristică:

  • Ø exterior: 50 mm
  • Greutate: 0,6 kg
  • Filet interior: 5/8″ - 16 un
  • Lungime (închisă): 87,5 mm
  • Dimensiune cheie: 3
  • Anvergura aripilor: 3 - 16 mm