Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor, Tip: 3/8

Cod articol: 635050 3/8
Reducere
54,00 €
Preț valabil până la 24 nov. 2024
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
  • Pătrat de antrenare: 3/8

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pătrat de antrenare 3/8 inch
Standard DIN 3122; DIN 3120
Lungimea totală 200 mm
Număr de dinţi 24
Unghi de lucru 15 grad
Material Oţel crom-vanadiu
Suprafaţă cromat
Tip produs Clichet

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 635050 3/8
EAN / GTIN 4991644060580
Număr producător 3753JB

Descriere

Execuţie:

Cu pârghie de comutare pentru funcţionare pe dreapta şi pe stânga.

Standard:

DIN 3122-D 10
Pătrat exterior conform DIN 3120-A 10 cu bilă cu arc, pentru locaş pătrat conform DIN 3120-C 10, cu canale.

Material:

Oţel crom-vanadiu, cromat.

Adaptat pentru:

Chei tubulare acţionate manual.

Descărcări și documente

Comparați cu produse similare

Acest articol


Recomandări


Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor, Tip: 3/8

Clichet reversibil, 3/8 inch cu extractor, Tip: 3/8

La cerere
În stoc
21 livrabil imediat
54,00 €
39,80 €
La cerere
În stoc
2.158 livrabil imediat
34,30 €
La cerere
În stoc
2.790 livrabil imediat
51,71 €
Pătrat de antrenare 3/8 inch 3/8 inch 3/8 inch
Lungimea totală 200 mm 195 mm 196 mm
Număr de dinţi 24 38 38
Tip produs Clichet Clichet Clichet

Consilieri de servicii și produse

Comandaţi direct

Conectați-vă la contul dvs

În coșul de cumpărături

Spre coșul de cumpărături
Spre coșul de cumpărături